未来工業
ボックス固定釘
アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。
コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。
色
樹脂部:黄色
内容量
1箱(100本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボックス
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49498627
OF-31L
アウトレットボックス:浅型(塗代/有・無)、深型(塗代/無)、スイッチボックス:スイッチボックス(カバー付)1~3個用
90
75
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49498636
OF-31LL
アウトレットボックス:深型(塗代/有・無)、スイッチボックス:スイッチボックス(カバー付)4~6個用
100
85
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49498645
OF-31S
アウトレットボックス:浅型(塗代/無)、スイッチボックス:浅型・深型
80
65
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください