未来工業
耐熱プラ塗代カバー (ノック付) プラスチック製塗代カバー
ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トロの侵入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)
種類
丸型(丸孔カバー)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔付
色
エンジ
内容量
1セット(10個)
注意
※照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けないでください。
※重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49498758
OF-11MYHN
八角用
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49498767
OFL-11PYHN
大形四角用
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください