曜日別特売

エンドカップリング(PC板用)

エンドカップリング(PC板用) - 未来工業エンドカップリング(PC板用) - 未来工業

両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
種類
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
適合サイズ
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498977CDE-16CGPCD単層波付管→CD単層波付管埋設側:CD単層波付管16⇒露出側:CD単層波付管1664.4149.613356.6
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498986CDE-16CSGPCD単層波付管→PF管埋設側:CD単層波付管16⇒露出側:PF管16(MFは除く)64.4149.613356.6
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498995CDE-22CGPCD単層波付管→CD単層波付管埋設側:CD単層波付管22⇒露出側:CD単層波付管2275.4183.716669.4
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49499004CDE-22CSGPCD単層波付管→PF管埋設側:CD単層波付管22⇒露出側:PF管22(MFは除く)75.4183.716669.4
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49499013CDE-28CGPCD単層波付管→CD単層波付管埋設側:CD単層波付管28⇒露出側:CD単層波付管2887.5216.519683.8
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49499022CDE-28CSGPCD単層波付管→PF管埋設側:CD単層波付管28⇒露出側:PF管28(MFは除く)87.5216.519683.8
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49499038MFSE-22CGPPF管→PF管埋設側:PF管16(MFは除く)⇒露出側:PF管16(MFは除く)64.415013357.8
3,200
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49499047MFSE-16CGPPF管→PF管埋設側:PF管22(MFは除く)⇒露出側:PF管22(MFは除く)75.4187.116672
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49499056MFSE-28CGPPF管→PF管埋設側:PF管28(MFは除く)⇒露出側:PF管28(MFは除く)87.5219.719686.2
6,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする