未来工業
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
コネクタネジサイズ
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499065
CDEC-16GP
CD単層波付管16
呼び22用(G3/4)
63.3
47.4
122
106
48
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49499074
CDEC-22GP
CD単層波付管22
呼び22用(G3/4)
70
54
139
118
55
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49499083
CDEC-28GP
CD単層波付管28
呼び28用(G1)
76.4
60.5
163
131
64
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください