未来工業
エンドコネクタ
二重天井への引き込み等に使用します。
エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。
サイズにより色分けされています。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499275
PCF-C16
CD単層波付管16
106
50
32.8
42
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49499284
PCF-C22
CD単層波付管22
115.5
65
40.8
42
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49499293
PCF-C28
CD単層波付管28
116
69
47.5
45
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください