未来工業
鉄製ボックス継枠
適合
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)
材質
電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)
20
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
内容量
1セット(100個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499467
OF-8SJT20
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください