未来工業
鉄製ボックス・カバー用継枠
適合
プレキャストコンクリート用スイッチボックス(1個用)、塗代カバー(鉄製塗代カバー)(小判型)
材質
電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)
25
呼び
1ヶ用
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499485
OF-56JT25
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください