未来工業
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質
電着塗装(色:黒)
呼び
深形
側面ノックアウト
22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
内容量
1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499512
PA-8OB-S75N
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください