未来工業
うずまきコブラ2 (粘着テープタイプ)
粘着テープ付きですから、ベッド面に貼り付けるだけです。
種類
バインド線付長さ:180mm
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
内容量
1セット(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499704
MSU-2TRL
赤
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
49499713
MSU-2TYL
黄
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください