曜日別特売

ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ

ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ - 未来工業

二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。

適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)内容量1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49499792SCH-T120L120
5,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
49499808SCH-T120L-Y120
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49499817SCH-T80L80
5,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする