未来工業
ケーブルハンガー( ラックタイプ)
二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
適合
(ボルト)W3/8、M10
許容静荷重(N[kgf])
20(2)、片側98(10)
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499887
SCR-200
45
225
200
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
49499896
SCR-300
50
325
300
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
49499905
SCR-400
55
425
400
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください