インサート用ケーブルハンガー

インサート用ケーブルハンガー - 未来工業インサート用ケーブルハンガー - 未来工業

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。
※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く)
全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。

適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500063KHI-180R50182-
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49500072KHI-230R100230-
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
49500088KHI-500R100500-
5,000
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
49500097KHI-L150R--150
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
49500106KHI-L200R--200
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
49500115KHI-L250R--250
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする