ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)

ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) - 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) - 未来工業ケーブルハンガー( ビス止めタイプ) - 未来工業
(3件のレビュー)

壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。

取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500316ACH-T95606
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
49500325ACH-TL125806
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49500334ACH-TL-Y125806
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49500343ACH-TS72305
950
849
934(税込)
当日出荷
49500352ACH-TS-Y72305
950
849
934(税込)
当日出荷
49500368ACH-T-Y95606
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 色々吊るせます

このサイズになると色々なものが吊るせて便利です
ポリエチレン管の仮設置などにも使えるし重宝しますね。
角度も自在でビス止めなので取外しもOK
お勧めです

対象商品 : 49500316
2023-05-26
用途: 備品管理
建設業・工事業

通常は床下のケーブル線をまとめる際に使用していますが、土木工具等の整理整頓用に購入。
1フック1工具の定位置管理に最適でした。
ビス設置も縦横可能なので使用箇所に応じて利用でき、安価で管理体制を創る事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 49500325
2020-05-01
用途: 電線ケーブル ハンガーで使用
サービス業

大きさ形が丁度いい感じでした。ビス、ワッシャ付属してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする