曜日別特売

ケーブルハンガー( ALC・木材用)

ケーブルハンガー( ALC・木材用) - 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用) - 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用) - 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用) - 未来工業ケーブルハンガー( ALC・木材用) - 未来工業
(3件のレビュー)

ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法B(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500377ACH-2L木ねじ付11068602029(3)
1,100
759
835(税込)
当日出荷
49500386ACH-2LK釘付11068602029(3)
1,100
759
835(税込)
翌々日出荷
49500395ACH-2M木ねじ付7644391620(2)
740
539
593(税込)
当日出荷
49500404ACH-2MK釘付7644391620(2)
740
539
593(税込)
当日出荷
49500413ACH-2SK釘付4535-1520(2)
600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49500413ACH-2SK49500404ACH-2MKACH-2SK ケーブルハンガー( ALC・木材用) 未来工業 49500404ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業1セット(10個)
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: BCLアンテナの仮設置

室内で自作アンテナの調整をしています。壁に仮固定するのに重宝。ある程度強度があるのに、線を簡単に脱着できるのがすばらしい。長いビスがセットされている点も秀逸です。

対象商品 : 49500404
2024-03-04
用途: 配線工事
西電気工事

ものが小さいので仕事がしやすく綺麗に仕上げができました

2が参考にしています
対象商品 : 49500395
2021-04-25
用途: 配線作業時
製造業

必要な強度もあり簡単に施工ができる良い商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする