ロックバンド高強度タイプ(黒)

ロックバンド高強度タイプ(黒) - 未来工業

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。

適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)内容量1セット(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500438SCH-L250K38~70
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
49500447SCH-L300K38~85
5,500
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
49500456SCH-L380K38~110
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする