曜日別特売

ケーブルクリップ (ステンレス製)

ケーブルクリップ (ステンレス製) - 未来工業
(2件のレビュー)

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。

適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6内容量1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500666KC-SP2丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2、5.5mm2(Φ6.4~8mm)-2条迄⇒VVFケーブル:-152017.58.5
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49500675KC-SP3丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-3条迄⇒VVFケーブル:-1829177.5
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49500684KC-SP4丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄2037199
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49500684
2023-09-10
用途: ガレージの配線
製造業

スチール製ガレージの薄い鋼板にも使用できてVVFケーブルをスッキリと敷設できた。

対象商品 : 49500684
2022-07-14
用途: 鉄骨部分の電気配線
建設業・工事業

従来のものは鉄製だったので、サビが発生し鉄骨まで浸食しておりました。
これでその心配はなくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする