ケーブルホルダー5( 粘着テープタイプ)

ケーブルホルダー5( 粘着テープタイプ) - 未来工業ケーブルホルダー5( 粘着テープタイプ) - 未来工業ケーブルホルダー5( 粘着テープタイプ) - 未来工業
(2件のレビュー)

床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。

適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)内容量1セット(10個)
注意
※取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。
※荷重は取り付け面の状態等により異なります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500772SVH-5L粘着テープ無
430
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
49500788SVH-5LT粘着テープ付
520
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: ラックのネットワークケーブルの整線
その他業種

ラック天板に養生テープを貼り、その上に粘着テープで本製品を固定。
_―_―_のようにケーブルのすき間ができないようにホルダーを配置。
サーバーラック上部の開口部を抜け、ケーブル1本1本がネットワークスイッチのポートに向かうので、非常にわかりやすくなりました。

対象商品 : 49500772
2020-07-06
用途: 機器収納架内 整線・固定

Cat5eケーブルは問題なく固定できるが、Cat5STP・FTPは固定出来ませんでした。 その他Cat6系も不可でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする