パワーバンド

パワーバンド - 未来工業パワーバンド - 未来工業
(2件のレビュー)

ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。

幅(mm)10厚さ(mm)1.8材質樹脂製引張強度N(kgf)(ループ)870(89)使用温度(℃)-40~+85迄内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49501095MPB-10-15M15
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
49501104MPB-10-50M50
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パワーバンド MPB-10-□M (未来工業)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49501095
2024-05-30
用途: 牛舎で使用

分娩牛舎のカメラ固定用で使用。バンドが無駄にならないので重宝しています。在庫が無くなったらリピートオーダーします。

対象商品 : 49501095
2022-06-11
用途: 家庭菜園

対候性で屋外でも使え、引っかかりがない棒などでもズレないので重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする