パワーバンド用サドルベース

パワーバンド用サドルベース - 未来工業
(1件のレビュー)

壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。
耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。

適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49501122MPBB-10
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パワーバンド MPB-10-□M (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49501122
2021-02-24
用途: アンテナケーブル固定
サービス業

宙に浮かす事が出来るのでケーブルを金属帯と離して設置することが出来る。
しかし、固いケーブルではないと個数が増えるのでPF管に通すのが安全。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする