パワーバンド用締付具

パワーバンド用締付具 - 未来工業
(1件のレビュー)

専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。

適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49501138MPBS-10
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パワーバンド MPB-10-□M (未来工業)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49501138
2024-05-30
用途: 牛舎で使用

分娩牛舎のカメラ固定用で使用。専用器具がなくても締付可能なので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする