曜日別特売

クランプチューブ

クランプチューブ - 未来工業

束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。
巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。
取りはずしができ、繰り返して使用できます。
スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。
専用工具付です。

材質ポリエチレン製付属品装着工具付内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全24種類を絞り込む
束線径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
肉厚(mm)
寸法P(mm)
長さ(m/把)
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49501533CLT-15Eナチュラル0.8145015
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501567CLT-15EK0.8145015
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501576CLT-15ER0.8145015
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501585CLT-15EY0.8145015
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501594CLT-20Eナチュラル0.9173020
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501628CLT-20EK0.9173020
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501637CLT-20ER0.9173020
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501646CLT-20EY0.9173020
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501682CLT-25EK1202025
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501698CLT-25ER1202025
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501707CLT-25EY1202025
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501716CLT-9Eナチュラル0.8101009
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501743CLT-9EK0.8101009
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501752CLT-9ER0.8101009
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501768CLT-9EY0.8101009
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501655CLT-25Eナチュラル1202025
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501542CLT-15EB0.8145015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501558CLT-15EG0.8145015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501603CLT-20EB0.9173020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501612CLT-20EG0.9173020
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501664CLT-25EB1202025
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501673CLT-25EG1202025
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501725CLT-9EB0.8101009
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49501734CLT-9EG0.8101009
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする