未来工業
スパイラルチューブ
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。
カラーは4色。配線の識別に便利です。
内容量
1巻
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全20種類を絞り込む
色
ナチュラル
赤
黄
黒
長さ(m/把)
20
25
50
100
寸法P(mm)
5.5
10
20
25
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
長さ(m/把)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49501786
SPT-15
ナチュラル
50
17.4
15
20
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501795
SPT-15K
黒
50
17.4
15
20
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501804
SPT-15R
赤
50
17.4
15
20
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501813
SPT-15Y
黄
50
17.4
15
20
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501822
SPT-2
ナチュラル
100
3.2
1.6
5.5
¥
10,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501838
SPT-20
ナチュラル
25
22.8
20
20
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501856
SPT-20R
赤
25
22.8
20
20
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501865
SPT-20Y
黄
25
22.8
20
20
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501874
SPT-25
ナチュラル
20
27.8
25
25
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501883
SPT-25K
黒
20
27.8
25
25
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
49501892
SPT-25R
赤
20
27.8
25
25
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49501908
SPT-25Y
黄
20
27.8
25
25
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501917
SPT-2K
黒
100
3.2
1.6
5.5
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501926
SPT-2R
赤
100
3.2
1.6
5.5
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501935
SPT-2Y
黄
100
3.2
1.6
5.5
¥
10,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501944
SPT-4
ナチュラル
100
5.4
4
10
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501953
SPT-4K
黒
100
5.4
4
10
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501962
SPT-4R
赤
100
5.4
4
10
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501978
SPT-4Y
黄
100
5.4
4
10
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49501847
SPT-20K
黒
25
22.8
20
20
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください