コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)

コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) - 未来工業

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。

材質ステンレス製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
適合径(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49502102SSKT-D16C1セット(100個)SVケーブル:5.5SQ×4C、8SQ×2C3C、CVケーブル:5.5SQ×4C、8SQ×3C4C、14SQ×2C、60SQ×1C15.5~16.5162244.4226.55
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
49502118SSKT-D19C1セット(100個)SVケーブル:8SQ×4C、14SQ×2、CVケーブル:14SQ×4C、100SQ×1C18~19192245.9266.55
34,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
49502127SSKT-D25C1セット(100個)SVケーブル:22SQ×3C、CVケーブル:38SQ×2C3C23.5~2524.52256.7286.55
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
49502136SSKT-D32C1セット(50個)SVケーブル:-、CVケーブル:60SQ-3C、325SQ-1C30~3131.52769.635106
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
49502145SSKT-D40C1セット(50個)SVケーブル:60SQ×4C、100SQ×2C 、CVケーブル:100SQ×3C38~41402780.841106
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする