曜日別特売

ダクトクリップミルキーホワイト

ダクトクリップミルキーホワイト - 未来工業ダクトクリップミルキーホワイト - 未来工業

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。

付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49502294DC-100M1個VE管/100mm、厚鋼電線管/104mm、薄鋼電線管/-1301141201.6(1.5)
1,980
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49502303DC-1419M1セット(10個)VE管/14mm、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/19mm3518~19.1251.2
8,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
49502312DC-16M1セット(10個)VE管/16mm、厚鋼電線管/16mm、薄鋼電線管/-3821~22281.2
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
49502328DC-2225M1セット(10個)VE管/22mm、厚鋼電線管/22mm、薄鋼電線管/25mm4325..4~26.5331.2
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49502337DC-2831M1セット(10個)VE管/28mm、厚鋼電線管/29mm、薄鋼電線管/31mm4931.8~33.3391.2
9,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
49502346DC-36M1セット(10個)VE管/36mm、厚鋼電線管/36mm、薄鋼電線管/-5842481.2
10,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
49502355DC-42M1セット(10個)VE管/42mm、厚鋼電線管/42mm、薄鋼電線管/-6448541.2
10,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
49502364DC-54M1セット(10個)VE管/54mm、厚鋼電線管/54mm、薄鋼電線管/-7660681.2
11,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
49502373DC-7075M1セット(5個)VE管/70mm、厚鋼電線管/70mm、薄鋼電線管/75mm9275.2~76.2821.6(1.5)
6,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
52144479DC-82M1個VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-10587.9~89951.6(1.5)
1,660
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49502382DC-82M1セット(5個)VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-10587.9~89951.6(1.5)
2,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49502382DC-82M52144479DC-82MDC-82M ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業 52144479ダクトクリップミルキーホワイト未来工業1個
1,398
税込1,538
内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする