未来工業
ダクトクリップステンレス仕様
(1件のレビュー)
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
板厚(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49502398
DC-100S
1個
VE管/100mm、厚鋼電線管/104mm、薄鋼電線管/-
130
120
114
1.6(1.5)
-
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49502407
DC-1419S
1セット(10個)
VE管/14mm、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/19mm
35
25
18~19.1
1.2
ステンレス
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
49502416
DC-16S
1セット(10個)
VE管/16mm、厚鋼電線管/16mm、薄鋼電線管/-
38
28
21~22
1.2
-
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
49502425
DC-2225S
1セット(10個)
VE管/22mm、厚鋼電線管/22mm、薄鋼電線管/25mm
43
33
25..4~26.5
1.2
-
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
49502434
DC-2831S
1セット(10個)
VE管/28mm、厚鋼電線管/29mm、薄鋼電線管/31mm
49
39
31.8~33.3
1.2
-
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
49502443
DC-36S
1セット(10個)
VE管/36mm、厚鋼電線管/36mm、薄鋼電線管/-
58
48
42
1.2
-
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
49502452
DC-39S
1セット(10個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/39mm
54
44
38.1
1.2
-
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
49502468
DC-42S
1セット(10個)
VE管/42mm、厚鋼電線管/42mm、薄鋼電線管/-
64
54
48
1.2
-
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
49502477
DC-51S
1セット(10個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/51mm
67
57
50.8
1.2
-
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
49502486
DC-54S
1セット(10個)
VE管/54mm、厚鋼電線管/54mm、薄鋼電線管/-
76
68
60
1.2
-
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49502495
DC-63S
1セット(5個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/63mm
80
70
63.5
1.6(1.5)
-
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49502504
DC-7075S
1セット(5個)
VE管/70mm、厚鋼電線管/70mm、薄鋼電線管/75mm
92
82
75.2~76.2
1.6(1.5)
-
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
49502513
DC-82S
1セット(5個)
VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-
105
95
87.9~89
1.6(1.5)
-
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49502522
DC-92S
1個
VE管/-、厚鋼電線管/92mm、薄鋼電線管/-
117
107
100.7
1.6(1.5)
-
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください