未来工業
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49502538
DC-100Z
1個
VE管/100mm、厚鋼電線管/104mm、薄鋼電線管/-
130
114
120
1.6(1.5)
¥
1,260
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49502547
DC-1419Z
1セット(10個)
VE管/14mm、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/19mm
35
18~19.1
25
1.2
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49502556
DC-16Z
1セット(10個)
VE管/16mm、厚鋼電線管/16mm、薄鋼電線管/-
38
21~22
28
1.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49502565
DC-2225Z
1セット(10個)
VE管/22mm、厚鋼電線管/22mm、薄鋼電線管/25mm
43
25..4~26.5
33
1.2
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49502574
DC-2831Z
1セット(10個)
VE管/28mm、厚鋼電線管/29mm、薄鋼電線管/31mm
49
31.8~33.3
39
1.2
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49502583
DC-36Z
1セット(10個)
VE管/36mm、厚鋼電線管/36mm、薄鋼電線管/-
58
42
48
1.2
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49502592
DC-39Z
1セット(10個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/39mm
54
38.1
44
1.2
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49502608
DC-42Z
1セット(10個)
VE管/42mm、厚鋼電線管/42mm、薄鋼電線管/-
64
48
54
1.2
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49502617
DC-51Z
1セット(10個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/51mm
67
50.8
57
1.2
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49502626
DC-54Z
1セット(10個)
VE管/54mm、厚鋼電線管/54mm、薄鋼電線管/-
76
60
68
1.2
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49502635
DC-63Z
1セット(5個)
VE管/-、厚鋼電線管/-、薄鋼電線管/63mm
80
63.5
70
1.6(1.5)
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49502644
DC-7075Z
1セット(5個)
VE管/70mm、厚鋼電線管/70mm、薄鋼電線管/75mm
92
75.2~76.2
82
1.6(1.5)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49502653
DC-82Z
1セット(5個)
VE管/82mm、厚鋼電線管/82mm、薄鋼電線管/-
105
87.9~89
95
1.6(1.5)
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
49502662
DC-92Z
1個
VE管/-、厚鋼電線管/92mm、薄鋼電線管/-
117
100.7
107
1.6(1.5)
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください