曜日別特売

ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) - 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) - 未来工業

結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。

仕様
断熱材用・プラスチック製
断熱材埋込深さ/49mm
下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボルト径
引抜強度KN(kgf)
埋設深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49503877MSH-3BLL1セット(20個)W3/821.1(2150)36
5,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49503886MSH-3GLL1セット(20個)W3/821.1(2150)36
5,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
49503895MSH-3RLL1セット(20個)W3/821.1(2150)36
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
49503913MSH-3YLL1セット(20個)W3/821.1(2150)36
5,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
49503922MSH-4BLL1セット(20個)W1/234.7(3540)48
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49503938MSH-4GLL1セット(20個)W1/234.7(3540)48
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49503947MSH-4RLL1セット(20個)W1/234.7(3540)48
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49503965MSH-4YLL1セット(20個)W1/234.7(3540)48
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49503773MSH-10BLL1セット(20個)M1021.1(2150)36
5,200
取扱い終了
49503782MSH-10GLL1個M1021.1(2150)36
260
取扱い終了
49503798MSH-10RLL1セット(20個)M1021.1(2150)36
5,200
取扱い終了
49503807MSH-10WLL1セット(20個)M1021.1(2150)36
5,200
取扱い終了
49503816MSH-10YLL1セット(20個)M1021.1(2150)36
5,200
取扱い終了
49503825MSH-12BLL1セット(20個)M1234.7(3540)48
8,000
取扱い終了
49503834MSH-12GLL1セット(20個)M1234.7(3540)48
8,000
取扱い終了
49503843MSH-12RLL1セット(20個)M1234.7(3540)48
8,000
取扱い終了
49503852MSH-12WLL1セット(20個)M1234.7(3540)48
8,000
取扱い終了
49503868MSH-12YLL1セット(20個)M1234.7(3540)48
8,000
取扱い終了
49503904MSH-3WLL1セット(20個)W3/821.1(2150)36
5,200
取扱い終了
49503956MSH-4WLL1セット(20個)W1/234.7(3540)48
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする