未来工業
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)
断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボルト径
色
埋設深さ(mm)
引抜強度KN(kgf)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49504175
NW-3B
1セット(50個)
W3/8
青
30
18.1(1850)
Φ16
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
49504184
NW-3G
1セット(50個)
W3/8
緑
30
18.1(1850)
Φ16
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
49504193
NW-3R
1セット(50個)
W3/8
赤
30
18.1(1850)
Φ16
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
49504202
NW-3W
1セット(50個)
W3/8
白
30
18.1(1850)
Φ16
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
49504218
NW-3Y
1セット(50個)
W3/8
黄
30
18.1(1850)
Φ16
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
49504227
NW-4B
1セット(20個)
W1/2
青
45
33.6(3430)
Φ19
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49504236
NW-4R
1セット(20個)
W1/2
赤
45
33.6(3430)
Φ19
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49504245
NW-4Y
1セット(20個)
W1/2
黄
45
33.6(3430)
Φ19
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください