曜日別特売

断熱材打ち抜き具

断熱材打ち抜き具 - 未来工業断熱材打ち抜き具 - 未来工業断熱材打ち抜き具 - 未来工業

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。
簡単にキレイに打ち抜けます。
刃先は、焼入処理が施してあります。
※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。
ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504333MS-16P1個(インサート)NW-3型打ち抜き径(Φ16mm)、打ち抜き深さ(~100mm)
1,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
49504342MS-16PD1個(インサート)NW-3型打ち抜き径(Φ16mm)、打ち抜き深さ(~100mm)
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49504358MS-19P1本(インサート)MSH型、NW-4型打ち抜き径(Φ19mm)、打ち抜き深さ(~100mm)
1,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
49504367MS-19PD21個(インサート)MSH型、NW-4型打ち抜き径(Φ19mm)、打ち抜き深さ(~100mm)
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする