曜日別特売

カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無

カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 - 未来工業

ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。
取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。
豊富なカラーがあります。

仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30内容量1セット(50個)
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504446ND-3NB
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
49504455ND-3NG
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
49504464ND-3NR
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
49504473ND-3NW
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
49504482ND-3NY
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする