曜日別特売

カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)

カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) - 未来工業

取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。

注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ボルト径
適合
埋設深さ(mm)
引抜強度KN(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504665NDB-3B1セット(50個)W3/8デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15~Φ16mm)3014.0(1430)
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49504674NDB-3G1セット(50個)W3/8デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15~Φ16mm)3014.0(1430)
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49504683NDB-3R1セット(50個)W3/8デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15~Φ16mm)3014.0(1430)
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49504692NDB-3W1セット(50個)W3/8デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15~Φ16mm)3014.0(1430)
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49504708NDB-3Y1セット(50個)W3/8デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ15~Φ16mm)3014.0(1430)
7,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49504717NDB-4B1セット(20個)W1/2デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ19~Φ20mm)4531.8(3240)
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49504726NDB-4R1セット(20個)W1/2デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ19~Φ20mm)4531.8(3240)
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49504735NDB-4Y1セット(20個)W1/2デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ19~Φ20mm)4531.8(3240)
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする