曜日別特売

ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無

ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無 - 未来工業

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。

寸法l1(mm)170適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm内容量1個
注意
※VU管は長さ600mm以内で使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504744BH-100(ボイド)10013512299.680
1,280
959
1,055(税込)
翌々日出荷
49504753BH-50(ボイド)50788650.260
680
579
637(税込)
翌々日出荷
49504762BH-75(ボイド)751109577.660
1,060
869
956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする