ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)

ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ) - 未来工業

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。

寸法l1(mm)170寸法l2(mm)330内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合壁厚(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504778BH-100-500(ボイド)100350~500(調整厚150)13512211498.6
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49504787BH-50-500(ボイド)50340~500(調整厚160)78668050.2
1,520
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49504796BH-75-500(ボイド)75340~500(調整厚160)110858977.6
1,780
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする