未来工業
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種類
本数
適合仕切板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49505042
SBG-Y
タッピンねじ付
1ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
¥
230
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
49505058
SBG-YW
タッピンねじ付
2ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:3、PF管22:3、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M-Y
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
49505067
SBG-YWM
タッピンねじ付、仕切板(53M-Y)付
2ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:3、PF管22:3、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M-Y付
¥
670
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
49505076
SBG-Y3W
タッピンねじ付、仕切板(53M-Y)付
3ヶ用
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:4、PF管22:4、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M-Y付
¥
1,570
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください