断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)

断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) - 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) - 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) - 未来工業

スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)

仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
本数
適合仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49505776SBG-O-DBF1ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
380
239
263(税込)
翌々日出荷
49505785SBG-WOM-DBF2ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:3、PF管22:3、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M付
830
489
538(税込)
翌々日出荷
49505794SBG-3WO-DBF3ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:4、PF管22:4、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
上下仕切り用:-、左右仕切り用:53M付
1,500
879
967(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする