曜日別特売

軒下引込キャップ

軒下引込キャップ - 未来工業軒下引込キャップ - 未来工業軒下引込キャップ - 未来工業軒下引込キャップ - 未来工業

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。

セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49507876WKN-1Kブラック--5035ブッシング小(Φ8):同軸(F-SB-5C-1条)、ブッシング大(Φ12):同軸(F-SB-7C-1条)・VVF1.6×(2Cまたは3C)-1条・2.0×2C-1
170
99
109(税込)
翌々日出荷
49507885WKN-1Mミルキーホワイト--5035ブッシング小(Φ8):同軸(F-SB-5C-1条)、ブッシング大(Φ12):同軸(F-SB-7C-1条)・VVF1.6×(2Cまたは3C)-1条・2.0×2C-1
170
109
120(税込)
翌々日出荷
49507894WKN-2Kブラック--7055ブッシング小(Φ20):SV(14SQ×3C-1条)・CV(14SQ×3C-1条)・CVT(14SQ-1条)、ブッシング大(Φ30):SV(22SQ×3C-1条)・CV(22SQ×3C-1条)・CVT(22SQ-1条)
230
149
164(税込)
翌々日出荷
49507903WKN-2LMミルキーホワイト--10080SV(38SQ×3C-1条) 、CVT(38SQ-1条)、CV(38SQ×3C-1条)※PF管28も1本引込み可能です。 (ブッシングを外すとPF管36も通せます)
480
319
351(税込)
翌々日出荷
49507912WKN-2Mミルキーホワイト--7055ブッシング小(Φ20):SV(14SQ×3C-1条)・CV(14SQ×3C-1条)・CVT(14SQ-1条)、ブッシング大(Φ30):SV(22SQ×3C-1条)・CV(22SQ×3C-1条)・CVT(22SQ-1条)
230
149
164(税込)
翌々日出荷
49507928WKN-3Mミルキーホワイト142110-118SV(150SQ×3C-1条) 、CVT(150SQ-1条)、CV(150SQ×3C-1条)
550
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする