未来工業
光モール( テープ付)(光ファイバ用モール)
釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープがモールの底面に予め取り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)
1
付属品
底面テープ付(テープ厚0.75mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
※テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
※凹凸面への使用はお避けください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49508332
HEML-0MT
1セット(10本)
ミルキーホワイト
インドア光ケーブル1条、その他Φ5.5以下の通信線・ケーブル
8
0号
12.5
¥
3,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
49508348
HEML-0WT
1セット(10本)
カベ白
インドア光ケーブル1条、その他Φ5.5以下の通信線・ケーブル
8
0号
12.5
¥
3,100
取扱い終了
49508357
HEML-1GT
1セット(10本)
グレー
インドア光ケーブル2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10
1号
17
¥
3,500
取扱い終了
49508366
HEML-1KT
1セット(10本)
ブラック
インドア光ケーブル2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10
1号
17
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
49508375
HEML-1MT
1セット(10本)
ミルキーホワイト
インドア光ケーブル2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10
1号
17
¥
3,500
取扱い終了
49508384
HEML-1TT
1セット(10本)
チョコレート
インドア光ケーブル2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10
1号
17
¥
3,500
取扱い終了
49508393
HEML-1WT
1セット(10本)
カベ白
インドア光ケーブル2条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10
1号
17
¥
3,500
取扱い終了
49508402
HEML-2GT
1セット(10本)
グレー
インドア光ケーブル4条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10.2
2号
21
¥
3,900
取扱い終了
49508418
HEML-2KT
1セット(10本)
ブラック
インドア光ケーブル4条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10.2
2号
21
¥
3,900
取扱い終了
49508427
HEML-2MT
1セット(10本)
ミルキーホワイト
インドア光ケーブル4条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10.2
2号
21
¥
3,900
取扱い終了
49508436
HEML-2TT
1セット(10本)
チョコレート
インドア光ケーブル4条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10.2
2号
21
¥
3,900
取扱い終了
49508445
HEML-2WT
1セット(10本)
カベ白
インドア光ケーブル4条、LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)、その他Φ7.7以下の通信線・ケーブル
10.2
2号
21
¥
3,900
取扱い終了
49508454
HEML-3GT
1セット(10本)
グレー
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
14
3号
26
¥
6,400
取扱い終了
49508463
HEML-3KT
1セット(10本)
ブラック
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
14
3号
26
¥
6,400
取扱い終了
49508472
HEML-3MT
1セット(10本)
ミルキーホワイト
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
14
3号
26
¥
6,400
取扱い終了
49508488
HEML-3TT
1セット(10本)
チョコレート
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
14
3号
26
¥
6,400
取扱い終了
49508497
HEML-3WT
1セット(10本)
カベ白
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
14
3号
26
¥
6,400
取扱い終了
49508506
HEML-4GT
1セット(5本)
グレー
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-7条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
15
4号
32
¥
4,100
取扱い終了
49508515
HEML-4KT
1セット(5本)
ブラック
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-7条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
15
4号
32
¥
4,100
取扱い終了
49508524
HEML-4MT
1セット(5本)
ミルキーホワイト
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-7条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
15
4号
32
¥
4,100
取扱い終了
49508533
HEML-4TT
1セット(5本)
チョコレート
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-7条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
15
4号
32
¥
4,100
取扱い終了
49508542
HEML-4WT
1セット(5本)
カベ白
光ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-7条)、その他Φ10以下の通信線・ケーブル2条
15
4号
32
¥
4,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
49508558
HEML-SBT
1セット(10個)
茶
インドア光ケーブル1条、その他Φ3.5以下の通信線・ケーブル
5.7
S号
8
¥
3,000
取扱い終了
49508567
HEML-SMT
1セット(10個)
ミルキーホワイト
インドア光ケーブル1条、その他Φ3.5以下の通信線・ケーブル
5.7
S号
8
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
49508576
HEML-SWT
1セット(10個)
カベ白
インドア光ケーブル1条、その他Φ3.5以下の通信線・ケーブル
5.7
S号
8
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください