未来工業
光モール付属品 大出ズミ
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49508585
EMDL-1G
グレー
79
11.5
1号
19.6
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49508594
EMDL-1K
ブラック
79
11.5
1号
19.6
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49508603
EMDL-1M
ミルキーホワイト
79
11.5
1号
19.6
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49508612
EMDL-1T
チョコレート
79
11.5
1号
19.6
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49508628
EMDL-1W
カベ白
79
11.5
1号
19.6
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49508637
EMDL-2G
グレー
80
11.9
2号
23.6
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49508646
EMDL-2K
ブラック
80
11.9
2号
23.6
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49508655
EMDL-2M
ミルキーホワイト
80
11.9
2号
23.6
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49508664
EMDL-2T
チョコレート
80
11.9
2号
23.6
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49508673
EMDL-2W
カベ白
80
11.9
2号
23.6
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49508682
EMDL-3G
グレー
82.3
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49508698
EMDL-3K
ブラック
82.3
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49508707
EMDL-3M
ミルキーホワイト
82.3
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49508716
EMDL-3T
チョコレート
82.3
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49508725
EMDL-3W
カベ白
82.3
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49508734
EMDL-4G
グレー
83.2
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49508743
EMDL-4K
ブラック
83.2
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49508752
EMDL-4M
ミルキーホワイト
83.2
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49508768
EMDL-4T
チョコレート
83.2
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49508777
EMDL-4W
カベ白
83.2
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49508786
EMDL-SB
茶
47.5
7.2
S号
10.1
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49508795
EMDL-SM
ミルキーホワイト
47.5
7.2
S号
10.1
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49508804
EMDL-SW
カベ白
47.5
7.2
S号
10.1
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください