未来工業
光モール付属品 大曲ガリ
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49508813
EMML-1G
グレー
60
11.5
1号
19.4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49508822
EMML-1K
ブラック
60
11.5
1号
19.4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49508838
EMML-1M
ミルキーホワイト
60
11.5
1号
19.4
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49508847
EMML-1T
チョコレート
60
11.5
1号
19.4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49508856
EMML-1W
カベ白
60
11.5
1号
19.4
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49508865
EMML-2G
グレー
65
11.9
2号
23.4
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49508874
EMML-2K
ブラック
65
11.9
2号
23.4
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49508883
EMML-2M
ミルキーホワイト
65
11.9
2号
23.4
¥
2,900
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
49508892
EMML-2T
チョコレート
65
11.9
2号
23.4
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49508908
EMML-2W
カベ白
65
11.9
2号
23.4
¥
2,900
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
49508917
EMML-3G
グレー
72
16
3号
29.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49508926
EMML-3K
ブラック
72
16
3号
29.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49508935
EMML-3M
ミルキーホワイト
72
16
3号
29.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49508944
EMML-3T
チョコレート
72
16
3号
29.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49508953
EMML-3W
カベ白
72
16
3号
29.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49508962
EMML-4G
グレー
79
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49508978
EMML-4K
ブラック
79
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49508987
EMML-4M
ミルキーホワイト
79
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49508996
EMML-4T
チョコレート
79
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509005
EMML-4W
カベ白
79
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509014
EMML-SB
茶
35.1
6.8
S号
10.1
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49509023
EMML-SM
ミルキーホワイト
35.1
6.8
S号
10.1
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49509032
EMML-SW
カベ白
35.1
6.8
S号
10.1
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください