未来工業
光モール付属品 大入ズミ
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49509233
EMIL-1G
グレー
46
11.5
1号
19.5
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49509242
EMIL-1K
ブラック
46
11.5
1号
19.5
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49509258
EMIL-1M
ミルキーホワイト
46
11.5
1号
19.5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49509267
EMIL-1T
チョコレート
46
11.5
1号
19.5
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49509276
EMIL-1W
カベ白
46
11.5
1号
19.5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49509285
EMIL-2G
グレー
47
11.9
2号
23.5
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49509294
EMIL-2K
ブラック
47
11.9
2号
23.5
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49509303
EMIL-2M
ミルキーホワイト
47
11.9
2号
23.5
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49509312
EMIL-2T
チョコレート
47
11.9
2号
23.5
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49509328
EMIL-2W
カベ白
47
11.9
2号
23.5
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49509337
EMIL-3G
グレー
52
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49509346
EMIL-3K
ブラック
52
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49509355
EMIL-3M
ミルキーホワイト
52
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49509364
EMIL-3T
チョコレート
52
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49509373
EMIL-3W
カベ白
52
16.2
3号
29.8
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49509382
EMIL-4G
グレー
53
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49509398
EMIL-4K
ブラック
53
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49509407
EMIL-4M
ミルキーホワイト
53
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49509416
EMIL-4T
チョコレート
53
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49509425
EMIL-4W
カベ白
53
17.3
4号
36.2
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49509434
EMIL-SB
茶
35
6.8
S号
10.2
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49509443
EMIL-SM
ミルキーホワイト
35
6.8
S号
10.2
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49509452
EMIL-SW
カベ白
35
6.8
S号
10.2
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください