未来工業
光モール付属品 自在曲ガリ
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49509468
EMMF-1G
グレー
242
15
1号
20.4
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49509477
EMMF-1K
ブラック
242
15
1号
20.4
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
49509486
EMMF-1M
ミルキーホワイト
242
15
1号
20.4
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49509495
EMMF-1T
チョコレート
242
15
1号
20.4
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49509504
EMMF-1W
カベ白
242
15
1号
20.4
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49509513
EMMF-2G
グレー
242
15
2号
24.6
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49509522
EMMF-2K
ブラック
242
15
2号
24.6
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49509538
EMMF-2M
ミルキーホワイト
242
15
2号
24.6
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509547
EMMF-2T
チョコレート
242
15
2号
24.6
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49509556
EMMF-2W
カベ白
242
15
2号
24.6
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509565
EMMF-3G
グレー
250
19.7
3号
29.8
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49509574
EMMF-3K
ブラック
250
19.7
3号
29.8
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509583
EMMF-3M
ミルキーホワイト
250
19.7
3号
29.8
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49509592
EMMF-3T
チョコレート
250
19.7
3号
29.8
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49509608
EMMF-3W
カベ白
250
19.7
3号
29.8
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49509617
EMMF-4G
グレー
250
20.8
4号
36.2
¥
6,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49509626
EMMF-4K
ブラック
250
20.8
4号
36.2
¥
6,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49509635
EMMF-4M
ミルキーホワイト
250
20.8
4号
36.2
¥
6,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49509644
EMMF-4T
チョコレート
250
20.8
4号
36.2
¥
6,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49509653
EMMF-4W
カベ白
250
20.8
4号
36.2
¥
6,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください