未来工業
光モール付属品 両サドル
光モール用の両サドルです。
サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)
15
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49509994
EMST-2G
グレー
46
11.9
2号
¥
510
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49510003
EMST-2M
ミルキーホワイト
46
11.9
2号
¥
510
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
49510012
EMST-2T
チョコレート
46
11.9
2号
¥
510
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49510028
EMST-3G
グレー
51
15.7
3号
¥
690
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49510037
EMST-3K
ブラック
51
15.7
3号
¥
690
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49510046
EMST-3M
ミルキーホワイト
51
15.7
3号
¥
690
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
49510055
EMST-3T
チョコレート
51
15.7
3号
¥
690
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49510064
EMST-3W
カベ白
51
15.7
3号
¥
690
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49510073
EMST-4G
グレー
57
16.7
4号
¥
810
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49510082
EMST-4K
ブラック
57
16.7
4号
¥
810
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49510098
EMST-4M
ミルキーホワイト
57
16.7
4号
¥
810
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49510107
EMST-4T
チョコレート
57
16.7
4号
¥
810
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49510116
EMST-4W
カベ白
57
16.7
4号
¥
810
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください