未来工業
プラモール付属品 コーナージョイント
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49510572
MLC-0B
1セット(10個)
茶
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49510597
MLC-0G
1セット(10個)
グレー
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49510606
MLC-0J
1セット(10個)
ベージュ
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49510615
MLC-0K
1セット(10個)
ブラック
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49510633
MLC-0LB
1セット(10個)
ライトブラウン
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49510642
MLC-0M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49510658
MLC-0T
1セット(10個)
チョコレート
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
49510667
MLC-0W
1セット(10個)
カベ白
35
12
0号
15
¥
1,300
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49510676
MLC-1B
1セット(10個)
茶
40
18
1号
18
¥
1,600
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
49510685
MLC-1C
1セット(10個)
クリーム
40
18
1号
18
¥
1,600
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
49510728
MLC-1M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
40
18
1号
18
¥
1,600
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
49510886
MLC-4B
1セット(5個)
茶
75
28
4号
35.2
¥
1,250
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49510904
MLC-4K
1セット(5個)
ブラック
75
28
4号
35.2
¥
1,250
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49510922
MLC-4LB
1セット(5個)
ライトブラウン
75
28
4号
35.2
¥
1,250
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
49510938
MLC-4M
1セット(5個)
ミルキーホワイト
75
28
4号
35.2
¥
1,250
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49510947
MLC-4T
1セット(5個)
チョコレート
75
28
4号
35.2
¥
1,250
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
49510588
MLC-0C
1セット(10個)
クリーム
35
12
0号
15
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
49510624
MLC-0L
1セット(10個)
ライトブルー
35
12
0号
15
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
49510694
MLC-1K
1セット(10個)
ブラック
40
18
1号
18
¥
1,400
取扱い終了
49510703
MLC-1L
1セット(10個)
ライトブルー
40
18
1号
18
¥
1,400
取扱い終了
49510712
MLC-1LB
1セット(10個)
ライトブラウン
40
18
1号
18
¥
1,400
取扱い終了
49510737
MLC-1T
1セット(10個)
チョコレート
40
18
1号
18
¥
1,400
取扱い終了
49510746
MLC-2B
1セット(10個)
茶
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510755
MLC-2C
1セット(10個)
クリーム
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510764
MLC-2K
1セット(10個)
ブラック
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510773
MLC-2L
1セット(10個)
ライトブルー
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510782
MLC-2LB
1セット(10個)
ライトブラウン
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510798
MLC-2M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510807
MLC-2T
1セット(10個)
チョコレート
54
23
2号
23.2
¥
1,600
取扱い終了
49510816
MLC-3B
1セット(10個)
茶
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510825
MLC-3C
1セット(10個)
クリーム
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510834
MLC-3K
1セット(10個)
ブラック
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510843
MLC-3L
1セット(10個)
ライトブルー
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510852
MLC-3LB
1セット(10個)
ライトブラウン
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510868
MLC-3M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510877
MLC-3T
1セット(10個)
チョコレート
65
25
3号
28.6
¥
1,800
取扱い終了
49510895
MLC-4C
1セット(5個)
クリーム
75
28
4号
35.2
¥
1,250
取扱い終了
49510913
MLC-4L
1セット(5個)
ライトブルー
75
28
4号
35.2
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください