未来工業
エンド
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
15
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49511114
MLE-0B
1セット(10個)
茶
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511132
MLE-0G
1セット(10個)
グレー
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511148
MLE-0J
1セット(10個)
ベージュ
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511157
MLE-0K
1セット(10個)
ブラック
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511175
MLE-0LB
1セット(10個)
ライトブラウン
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511184
MLE-0M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
49511193
MLE-0T
1セット(10個)
チョコレート
¥
1,300
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49511202
MLE-0W
1セット(10個)
カベ白
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
25662176
MLE0B
1個
茶
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25662185
MLE0G
1個
グレー
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25662194
MLE0W
1個
カベ白
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49511123
MLE-0C
1セット(10個)
クリーム
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
49511166
MLE-0L
1セット(10個)
ライトブルー
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください