未来工業
プラモール付属品 自在曲ガリ
長さ調節ができます。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49511674
MLMF-1B
1セット(10個)
茶
242
15
1号
20.4
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49511683
MLMF-1J
1セット(10個)
ベージュ
242
15
1号
20.4
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49511692
MLMF-1M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
242
15
1号
20.4
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49511708
MLMF-1W
1セット(10個)
カベ白
242
15
1号
20.4
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
49511717
MLMF-2B
1セット(10個)
茶
242
15
2号
24.6
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511726
MLMF-2J
1セット(10個)
ベージュ
242
15
2号
24.6
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511735
MLMF-2M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
242
15
2号
24.6
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511744
MLMF-2W
1セット(10個)
カベ白
242
15
2号
24.6
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49511753
MLMF-3B
1セット(10個)
茶
250
19.7
3号
29.8
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49511762
MLMF-3J
1セット(10個)
ベージュ
250
19.7
3号
29.8
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49511778
MLMF-3M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
250
19.7
3号
29.8
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49511787
MLMF-3W
1セット(10個)
カベ白
250
19.7
3号
29.8
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49511796
MLMF-4B
1セット(5個)
茶
250
20.8
4号
36.2
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49511805
MLMF-4J
1セット(5個)
ベージュ
250
20.8
4号
36.2
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49511814
MLMF-4M
1セット(5個)
ミルキーホワイト
250
20.8
4号
36.2
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49511823
MLMF-4W
1セット(5個)
カベ白
250
20.8
4号
36.2
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください