未来工業
プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)
204.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49511832
MLMFJ-1B
1セット(10個)
茶
12.5
1号
17
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49511848
MLMFJ-1J
1セット(10個)
ベージュ
12.5
1号
17
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49511857
MLMFJ-1M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
12.5
1号
17
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49511866
MLMFJ-1W
1セット(10個)
カベ白
12.5
1号
17
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49511875
MLMFJ-2B
1セット(10個)
茶
12.5
2号
21
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49511884
MLMFJ-2J
1セット(10個)
ベージュ
12.5
2号
21
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49511893
MLMFJ-2M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
12.5
2号
21
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511902
MLMFJ-2W
1セット(10個)
カベ白
12.5
2号
21
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511918
MLMFJ-3B
1セット(10個)
茶
17
3号
26
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511927
MLMFJ-3J
1セット(10個)
ベージュ
17
3号
26
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511936
MLMFJ-3M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
17
3号
26
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511945
MLMFJ-3W
1セット(10個)
カベ白
17
3号
26
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49511954
MLMFJ-4B
1セット(5個)
茶
18
4号
32
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
49511963
MLMFJ-4J
1セット(5個)
ベージュ
18
4号
32
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49511972
MLMFJ-4M
1セット(5個)
ミルキーホワイト
18
4号
32
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49511988
MLMFJ-4W
1セット(5個)
カベ白
18
4号
32
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください