未来工業
ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
規格
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49514492
OPK-4G
グレー
12.7
OP4型
102.3
50.4
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49514508
OPK-4J
ベージュ
12.7
OP4型
102.3
50.4
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49514517
OPK-4K
ブラック
12.7
OP4型
102.3
50.4
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49514526
OPK-4LB
ライトブラウン
12.7
OP4型
102.3
50.4
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49514535
OPK-4M
ミルキーホワイト
12.7
OP4型
102.3
50.4
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49514544
OPK-5G
グレー
13.6
OP5型
109.5
60
¥
420
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49514553
OPK-5J
ベージュ
13.6
OP5型
109.5
60
¥
420
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49514562
OPK-5K
ブラック
13.6
OP5型
109.5
60
¥
420
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49514578
OPK-5LB
ライトブラウン
13.6
OP5型
109.5
60
¥
420
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49514587
OPK-5M
ミルキーホワイト
13.6
OP5型
109.5
60
¥
420
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
49514596
OPK-7G
グレー
15.2
OP7型
120.2
75
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514605
OPK-7J
ベージュ
15.2
OP7型
120.2
75
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514614
OPK-7K
ブラック
15.2
OP7型
120.2
75
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514623
OPK-7LB
ライトブラウン
15.2
OP7型
120.2
75
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514632
OPK-7M
ミルキーホワイト
15.2
OP7型
120.2
75
¥
480
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
49514648
OPK-8G
グレー
17.2
OP8型
127.6
85
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49514657
OPK-8J
ベージュ
17.2
OP8型
127.6
85
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49514666
OPK-8K
ブラック
17.2
OP8型
127.6
85
¥
600
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49514675
OPK-8LB
ライトブラウン
17.2
OP8型
127.6
85
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49514684
OPK-8M
ミルキーホワイト
17.2
OP8型
127.6
85
¥
600
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください