未来工業
ワゴンモール付属品 テーパーエンド
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49515034
OPTE-4G
グレー
50
11
OP4型
45
¥
250
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
49515043
OPTE-4J
ベージュ
50
11
OP4型
45
¥
250
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
49515052
OPTE-4K
ブラック
50
11
OP4型
45
¥
250
¥
148
¥
163
(税込)
翌々日出荷
49515068
OPTE-4LB
ライトブラウン
50
11
OP4型
45
¥
250
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
49515077
OPTE-4M
ミルキーホワイト
50
11
OP4型
45
¥
250
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
49515086
OPTE-5K
ブラック
60
12
OP5型
54
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
49515095
OPTE-7G
グレー
69
15.7
OP7型
77.3
¥
330
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
49515104
OPTE-7J
ベージュ
69
15.7
OP7型
77.3
¥
330
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
49515113
OPTE-7K
ブラック
69
15.7
OP7型
77.3
¥
330
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
49515122
OPTE-7LB
ライトブラウン
69
15.7
OP7型
77.3
¥
330
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
49515138
OPTE-7M
ミルキーホワイト
69
15.7
OP7型
77.3
¥
330
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
49515147
OPTE-8G
グレー
72
17.7
OP8型
87.3
¥
390
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49515156
OPTE-8J
ベージュ
72
17.7
OP8型
87.3
¥
390
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49515165
OPTE-8K
ブラック
72
17.7
OP8型
87.3
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49515174
OPTE-8LB
ライトブラウン
72
17.7
OP8型
87.3
¥
390
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
49515183
OPTE-8M
ミルキーホワイト
72
17.7
OP8型
87.3
¥
390
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください