曜日別特売

ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用)

ワゴンモール付属品 アダプタ( 段落し用) - 未来工業

ワゴンモール付属品(チーズ等)に取り付け、異なるサイズのワゴンモールへ接続(段落し)する場合に使用します。

ブラック仕様粘着テープ付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
規格
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49515192OPA-10-5KOP10型⇔OP5型34.520.3OP10型60
270
159
175(税込)
翌々日出荷
49515208OPA-8-4KOP8型⇔OP4型29.315.5OP8型50.4
230
119
131(税込)
翌々日出荷
49515217OPA-8-5KOP8型⇔OP5型24.515.5OP8型60
210
109
120(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする