ワゴンモール用カーペットテープ

ワゴンモール用カーペットテープ - 未来工業
(1件のレビュー)

ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。
カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。
粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。

仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2内容量1セット(30枚)
注意
※高温になる場所や水に濡れ易い場所への使用、保管は避けてください。
接着面をキレイにしてください。ほこり、水、油等がついていると十分に接着しません。
カーペットの素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。
接着後はシッカリ圧着してください。
ワゴンモールよりカーペットを剥がした場合は、糊が残ったり粘着が低下します。
接着時の気温が低い場合は、カーぺットテープ(粘着剤)を手等で温めてから貼り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4951692420CT
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49516924
2020-02-20
用途: カーペット上のモールに貼付け
寿重機株式会社

カーペットの上にUSBの配線を通してるモールに位置が一定でないので、動かなくなるテープは無いかとこの商品を購入しました。早速試しに1枚貼り付けてカーペットに置くと・・・くっつきすぎ?一度決めて剥がそうとしたら両面テープが剥がれてしまった。次はちゃんと位置を決めて貼付けOK頑丈で最高です。ジャンバーに使用してるマジックテープと同じかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする